Aperçu
Description du fabricant
BR-A300 BRZ CAMLOCK TUYAU FTG
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Taille du raccord3 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034293
- Types de produitsAdaptateur mâle en laiton partie A x NPT femelle
- Taille3
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353034293
- Pression de service150 psi
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie A
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité