400-A-BR
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 4 po x 4 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00342385
N° MFR400-A-BR
Prix165.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 4 po x 4 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00342385
N° MFR400-A-BR
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
Votre prix165.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
400A-BR PARTIE A CPLG LAITON
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • La came et la rainure Boss-Lock offrent une caractéristique de sécurité brevetée unique
  • Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
  • Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Spécifications

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Taille du raccord
    4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Taille hexagonale
    5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Extrémité 2 Taille
    4 po
  • Poids
    6.26 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Diamètre total
    4-45/64 po
  • Famille de raccords
    Rainure à NPT
  • Type de raccord
    (4 po NPT femelle, 4 po)
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif