75-A-SS
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle Boss-Lock 3/4 po x 3/4 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI00342465
N° MFR75-A-SS
Prix40.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle Boss-Lock 3/4 po x 3/4 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI00342465
N° MFR75-A-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 75A-SS

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Taille du raccord
    3/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle Boss-Lock
  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Famille de raccords
    Rainure à NPT
  • Type de raccord
    (3/4 po NPT femelle, 3/4 po)
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif