Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Taille du raccord1 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353032695
- Types de produitsAdaptateur mâle en aluminium, partie A x NPT femelle
- Taille1
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353032695
- Pression de service250 psi
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie A