AL-A150

Kuriyama
AL-A150

Adaptateurs coudés et droits - 1-1/2 po de taille de raccord, corps en aluminium, pièce A, adaptateur x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI00342587
N° MFRAL-A150
Prix12.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
AL-A150

Adaptateurs coudés et droits - 1-1/2 po de taille de raccord, corps en aluminium, pièce A, adaptateur x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI00342587
N° MFRAL-A150
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
Prix12.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL-A150 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Taille du raccord
    1-1/2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032718
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en aluminium, partie A x NPT femelle
  • Taille
    1 1/2
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353032718
  • Pression de service
    250 psi
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif