Aperçu
Description du fabricant
200-A-AL 2 PARTIE ALUMNM CPLG
- Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
- Usiné avec précision selon des tolérances rigides
- Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
- L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
- La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
- La came et la rainure Boss-Lock offrent une caractéristique de sécurité brevetée unique
- Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
- Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
- Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementHomme
- Taille du raccord2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille hexagonale2-3/4 po
- Taille de l’extrémité 12 po
- Type de fin 2NPT femelle
- Extrémité 2 Taille2 po
- Poids0.43 lb
- Matériau du jointPas de joint
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre total2-31/64 po
- Famille de raccordsRainure à NPT
- Type de raccord(2 po NPT femelle, 2 po)
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type A x filetage femelle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité