Aperçu
Description du fabricant
AL-A-400 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG
- Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
- L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
- Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement
Spécifications
- ApplicationAgriculture, produits chimiques, pétrole, construction, manutention des matériaux, irrigation, fissuration
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la poignéeLaiton forgé
- Types de produitsAdaptateur mâle en aluminium, partie A x NPT femelle
- Taille4 po
- Pression de service150 psi
- Matériau de l’anneauAcier au carbone plaqué zinc
- CUP_NON822353032756
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité