Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsFer plaqué
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementHomme
- Taille du raccord1 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille hexagonale1-1/2 po
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de fin 2NPT femelle
- Extrémité 2 Taille1 po
- Poids0.38 lb
- Matériau du jointPas de joint
- Longueur totale2 po
- Diamètre total1-7/16 po
- Famille de raccordsRainure à NPT
- Type de raccord(1 po femelle NPT, 1 po - 11-1/2)
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type A x filetage femelle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.