Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Taille du raccord1 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034330
- Types de produitsCoupleur femelle, partie B, laiton x NPT mâle
- Taille1
- TypeCoupleur femelle x NPT mâle
- CUP_NON822353034330
- Pression de service250 psi
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie B