Motion
RB100EZ
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 1 po x NPT mâle 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI00342923
N° MFRRB100EZ
Prix110.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 1 po x NPT mâle 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI00342923
N° MFRRB100EZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RB100EZ SS CPLG
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Extrêmement facile à ouvrir!!! Le levier de dégagement se trouve sous votre pouce lorsque vous voulez ouvrir le raccord
  • Ergonomique
  • Résistant à un débranchement accidentel lors du traînement — le levier de dégagement s’ouvre dans la direction opposée au bras de came, donc les mouvements qui ont tendance à ouvrir le levier de dégagement ont également tendance à fermer le bras de came!!!
  • L'EZ Boss-Lock vous avertit s'il n'est pas correctement engagé - si le levier rotatif n'est pas à ras de la poignée, il n'est pas correctement engagé
  • Pas de goupilles coulissantes à bloquer
  • L’action de rotation aide à garder le dispositif de verrouillage exempt de débris
  • Aucune goupille coulissante à ouvrir
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage mâle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Taille du raccord
    1 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle EZ Boss-Lock
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Poids
    1.16 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Diamètre total
    1-7/8 po
  • Famille de raccords
    CamLock à NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type B x filetage mâle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif