Aperçu
- Produit pour l’échange avec tous les produits fabriqués selon la description de l’article commercial A-A-59326B
- Usiné avec précision selon des tolérances rigides
- Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
- L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
- La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
- Extrêmement facile à ouvrir
- Résistant à un débranchement accidentel lors du traînement — le levier de dégagement s’ouvre dans la direction opposée au bras de came, donc les mouvements qui ont tendance à ouvrir le levier de dégagement ont également tendance à fermer le bras de came
- Vous avertit s’il n’est pas correctement engagé; si le levier rotatif n’est pas à ras de la poignée, il n’est pas correctement engagé
- Pas de goupilles coulissantes à bloquer
- L’action de rotation aide à garder le dispositif de verrouillage exempt de débris
- Aucune goupille coulissante à ouvrir
- Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon
Spécifications
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord1-1/4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle EZ Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Type de fin 2NPT mâle
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Poids1.76 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de coupleurCoupleur femelle de type B x filetage mâle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.