Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Taille du raccord1-1/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353032817
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, partie B, x NPT mâle
- Taille1 1/2
- TypeCoupleur femelle x NPT mâle
- CUP_NON822353032817
- Pression de service250 psi
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie B