Motion
AL-B200

Kuriyama
AL-B200

Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en aluminium, pièce B, coupleur x filetage mâle NPT
N° D’ARTICLE MI00343044
N° MFRAL-B200
Prix33.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
AL-B200

Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en aluminium, pièce B, coupleur x filetage mâle NPT
N° D’ARTICLE MI00343044
N° MFRAL-B200
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
Votre prix33.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL-B200 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage mâle NPT
  • Taille du raccord
    2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032824
  • Types de produits
    Coupleur femelle en aluminium, partie B, x NPT mâle
  • Taille
    2
  • Type
    Coupleur femelle x NPT mâle
  • CUP_NON
    822353032824
  • Pression de service
    250 psi
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif