Aperçu
Description du fabricant
AL-B400 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Taille du raccord4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353032855
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, partie B, x NPT mâle
- Taille4
- TypeCoupleur femelle x NPT mâle
- CUP_NON822353032855
- Pression de service150 psi
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie B
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité