Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Taille du raccord1-1/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034446
- Types de produitsCoupleur femelle en laiton, pièce C, x tige de tuyau
- Taille1 1/2
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353034446
- Pression de service250 psi
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie C