Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementCoupleur femelle avec tige de tuyau
- Taille du raccord3 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 13 po
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Extrémité 2 Taille3 po
- Poids6.51 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Famille de raccordsBarré à CamLock
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Type de coupleurCoupleur femelle de type C x tige de tuyau
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.