Motion
AC125
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle Boss-Lock 1-1/4 po. x tige de tuyau 1-1/4 po., droit
N° D’ARTICLE MI00343442
N° MFRAC125
Prix51.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle Boss-Lock 1-1/4 po. x tige de tuyau 1-1/4 po., droit
N° D’ARTICLE MI00343442
N° MFRAC125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AC125 CPLG EN ALUMINIUM

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Coupleur x tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Taille du raccord
    1-1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle Boss-Lock
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Poids
    0.96 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Famille de raccords
    Barré à CamLock
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type C x tige de tuyau
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif