Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Taille du raccord3 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353032947
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, pièce C, x tige de tuyau
- Taille3
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353032947
- Pression de service150 psi
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie C