Aperçu
Description du fabricant
AL-C400 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Taille du raccord4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353032954
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, pièce C, x tige de tuyau
- Taille4
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353032954
- Pression de service150 psi
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité