Aperçu
Description du fabricant
AC-600 6 PARTIE C ALUMNM CPLG
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord6 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 16 po
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Extrémité 2 Taille6 po
- Poids5.87 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Famille de raccordsBarré à CamLock
- Pression de fonctionnement maximale75 psi
- Type de coupleurCoupleur femelle de type C x tige de tuyau
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité