Motion
BR-D125

Kuriyama
BR-D125

BR-D125 1 1/4 po. Coupleur femelle en laiton, pièce D x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI00343664
N° MFRBR-D125
Prix63.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
BR-D125

BR-D125 1 1/4 po. Coupleur femelle en laiton, pièce D x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI00343664
N° MFRBR-D125
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
Prix63.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BR-D125 BRZ CAMLOCK TUYAU FTG
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Spécifications

  • Type de raccord
    Femme
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034705
  • Types de produits
    Coupleur femelle, pièce D, laiton x NPT femelle
  • Taille
    1 1/4
  • Type
    Coupleur femelle x NPT femelle
  • CUP_NON
    822353034705
  • Poids
    1.12 lb
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Raccords à action rapide en laiton
  • Matériel
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif