Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
Spécifications
- TypeCoupleur femelle x NPT femelle
- Types de produitsCoupleur femelle, pièce D, laiton x NPT femelle
- Taille2 1/2
- Pression de service150 psi
- Type de raccordFemme
- Type de finCoupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Numéro CUP du fabricant822353034736
- CUP_NON822353034736
- MatérielLaiton
- Poids1.87 lb
- Détails supplémentairesRaccords à action rapide en laiton