BD600
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle Boss-Lock 6 po x 6 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00343731
N° MFRBD600
Prix987.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle Boss-Lock 6 po x 6 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00343731
N° MFRBD600
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
Prix987.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BD600 6 PARTIE D CPLG LAITON
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Fonction de sécurité brevetée unique
  • Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
  • Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
  • Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Spécifications

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle Boss-Lock
  • Taille de l’extrémité 1
    6 po
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Extrémité 2 Taille
    6 po
  • Poids
    16.88 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif