Aperçu
Description du fabricant
AL-D100 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG
- Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
- L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
- Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x filetage femelle NPT
- Type de finCoupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Taille du raccord1 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353033197
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, pièce D x NPT femelle
- Taille1
- TypeCoupleur femelle x NPT femelle
- CUP_NON822353033197
- Poids0.42 lb
- Pression de service250 psi
- Détails supplémentairesRaccords à action rapide en aluminium
- MatérielAluminium
- Type de piècePartie D
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité