Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x filetage femelle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille hexagonale4-7/8 po
- Taille de l’extrémité 14 po
- Type de fin 2NPT femelle
- Extrémité 2 Taille4 po
- Poids2.26 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Longueur totale3-13/16 po
- Famille de raccordsCamLock à NPT
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de coupleurCoupleur femelle de type D x filetage femelle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.