Aperçu
- Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
- Usiné avec précision selon des tolérances rigides
- Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
- L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
- La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
- Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x filetage femelle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord5 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Taille hexagonale6-9/16 po
- Taille de l’extrémité 15 po
- Type de fin 2NPT femelle
- Extrémité 2 Taille5 po
- Poids4.00 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Longueur totale3-3/4 po
- Famille de raccordsCamLock à NPT
- Type de raccord(5" NPT femelle, 5" - 8)
- Pression de fonctionnement maximale75 psi
- Type de coupleurCoupleur femelle de type D x filetage femelle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.