Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsFer malléable plaqué
- Type de raccordCoupleur x filetage femelle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord3 po
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 13 po
- Type de fin 2NPT femelle
- Extrémité 2 Taille3 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de coupleurCoupleur femelle de type D x filetage femelle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.