Aperçu
Description du fabricant
BR-E150 BRZ CAMLOCK TUYAU FTG
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
Spécifications
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034804
- Types de produitsAdaptateur mâle en laiton, pièce E, x tige de tuyau
- Taille1 1/2
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353034804
- Poids1.01 lb
- Pression de service250 psi
- MatérielLaiton
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité