150-E-SS
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 1-1/2 po x tige de tuyau 1-1/2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00344857
N° MFR150-E-SS
Prix71.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 1-1/2 po x tige de tuyau 1-1/2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00344857
N° MFR150-E-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix71.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 150E-SS
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place – assure un positionnement approprié
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • La came et la rainure Boss-Lock offrent une caractéristique de sécurité brevetée unique
  • Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
  • Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Longueur de la barbe
    2-15/16 po
  • Taille du raccord
    1-1/2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Nombre de ports
    2
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Poids
    1.39 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre total
    2-1/4 po
  • Famille de raccords
    Barbé à rainure
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type E x tige de tuyau
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif