Motion
600-E-SS
Coupleur à came et rainure Boss-Lock - Adaptateur mâle 6 po x tige de tuyau 6 po, droit
N° D’ARTICLE MI00344904
N° MFR600-E-SS
Prix516.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure Boss-Lock - Adaptateur mâle 6 po x tige de tuyau 6 po, droit
N° D’ARTICLE MI00344904
N° MFR600-E-SS
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
Votre prix516.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 600E-SS
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place – assure un positionnement approprié
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Fonction de sécurité brevetée unique
  • Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
  • Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
  • Avertissement : en aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de raccord
    Adaptateur x tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Taille du raccord
    6 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    6 po
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Extrémité 2 Taille
    6 po
  • Poids
    16.80 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type E x tige de tuyau
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif