Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR EN ALUMINIUM 75-E-AL
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordAdaptateur x tige de tuyau
- Forme d’ajustementDroit
- Taille du raccord3/4 po
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Matériau du jointPas de joint
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type E x tige de tuyau
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité