AL-E300

Kuriyama
AL-E300

AL-E300 3 po. Adaptateur mâle en aluminium de taille E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI00344985
N° MFRAL-E300
Prix28.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
AL-E300

AL-E300 3 po. Adaptateur mâle en aluminium de taille E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI00344985
N° MFRAL-E300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL-E300 ALUM. TUYAU CAMLOCK FTG
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Spécifications

  • Type
    Raccord à action rapide
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en aluminium, pièce E, x tige de tuyau
  • Taille
    3
  • Pression de service
    150 psi
  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033340
  • CUP_NON
    822353033340
  • Matériel
    Aluminium
  • Poids
    1.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif