Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordAdaptateur x filetage mâle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementHomme
- Taille du raccord1-1/4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille hexagonale1-7/8 po
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Type de fin 2NPT mâle
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Poids1.19 lb
- Matériau du jointPas de joint
- Longueur totale2-15/16 po
- Famille de raccordsRainure à NPT
- Type de raccord(NPT mâle de 1-1/4 po, 1-1/4 po)
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type F x filetage mâle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.