Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
Spécifications
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2NPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034903
- Types de produitsAdaptateur mâle en laiton, pièce F x NPT mâle
- Taille2
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353034903
- Poids1.08 lb
- MatérielLaiton