Aperçu
- Produit pour l’échange avec tous les produits fabriqués selon la description de l’article commercial A-A-59326B
- Usiné avec précision selon des tolérances rigides
- Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
- L’encastrement maintient le joint fermement en place, assure un positionnement approprié
- La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
- Fonction de sécurité brevetée unique
- Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
- Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
- Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon
Spécifications
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de raccordAdaptateur x filetage mâle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementHomme
- Taille du raccord2-1/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille de l’extrémité 12-1/2 po
- Type de fin 2NPT mâle
- Extrémité 2 Taille2-1/2 po
- Poids3.73 lb
- Matériau du jointPas de joint
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type F x filetage mâle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.