Motion
100-F-AL
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle 1 po x NPT mâle 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI00345376
N° MFR100-F-AL
Price$23.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle 1 po x NPT mâle 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI00345376
N° MFR100-F-AL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100F-AL PIÈCE F ALUM CPLG
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place – assure un positionnement approprié
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • La came et la rainure Boss-Lock offrent une caractéristique de sécurité brevetée unique
  • Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
  • Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage mâle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Taille du raccord
    1 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Famille de raccords
    Rainure à NPT
  • Type de raccord
    (1 po mâle NPT, 1 po)
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type F x filetage mâle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif