Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
Usiné avec précision selon des tolérances rigides
Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
L’encastrement maintient le joint fermement en place – assure un positionnement approprié
La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
La came et la rainure Boss-Lock offrent une caractéristique de sécurité brevetée unique
Les cosses moulées permettent de fixer les clips de sécurité une fois que les cosses sont passées dans les fentes des bras de levier à came spéciaux
Les pinces empêchent le déverrouillage du coupleur jusqu’à ce qu’il soit retiré, ce qui permet un verrouillage positif
Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!
Spécifications
Matériau du corps
Aluminium
Type de raccord
Adaptateur x filetage mâle NPT
Forme d’ajustement
Droit
Sexe de l’accouplement
Homme
Taille du raccord
4 po
Nom du fabricant (attribut de description)
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
Type de fin 1
Adaptateur mâle
Taille hexagonale
5 po
Taille de l’extrémité 1
4 po
Type de fin 2
NPT mâle
Extrémité 2 Taille
4 po
Poids
2.23 lb
Matériau du joint
Pas de joint
Longueur totale
4-21/32 po
Famille de raccords
Rainure à NPT
Type de raccord
(NPT mâle, 4 po)
Pression de fonctionnement maximale
100 psi
Type de coupleur
Adaptateur mâle de type F x filetage mâle
Caractéristiques de sécurité
En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Ce site Web utilise des témoins de connexion et d’autres technologies de suivi pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, afficher des publicités personnalisées et analyser les performances et le trafic sur notre site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton Catégories de témoins de connexion.
Centre de confidentialité des témoins de connexion
Lorsque vous visitez notre site Web, nous stockons des témoins de connexion sur votre navigateur afin de collecter des informations. Les informations collectées peuvent se rapporter à vous, à vos préférences ou à votre appareil, et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous le souhaitez et pour vous offrir une expérience de site Web plus personnalisée. Cliquez sur les titres des différentes catégories pour en savoir plus sur les différentes catégories de témoins de connexion que nous collectons.
Gérer les préférences de consentement
Témoins de connexion strictement nécessaires
Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse aux actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Témoins de connexion fonctionnels
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Témoins de connexion ciblés
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Témoins de connexion de performance
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.