Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
Spécifications
- Types de produitsBouchons antipoussière DP en laiton
- Application• Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la poignéeLaiton forgé
- Numéro CUP du fabricant822353034590
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- CUP_NON822353034590
- TypeRaccord à action rapide
- Pression de service250 psi
- Taille3/4 po
- Poids0.22 lb
- MatérielLaiton