Motion
BR-DP100

Kuriyama
BR-DP100

Raccords à déconnexion rapide - 1 po, laiton
N° D’ARTICLE MI00345592
N° MFRBR-DP100
Prix20.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
BR-DP100

Raccords à déconnexion rapide - 1 po, laiton
N° D’ARTICLE MI00345592
N° MFRBR-DP100
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
Prix20.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON DE POUSSIÈRE BR-DP100 BRZ CAMLOCK
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Spécifications

  • Type de pièce
    Partie DP
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en laiton
  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau de la poignée
    Laiton forgé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034606
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • CUP_NON
    822353034606
  • Taille du raccord
    1 po
  • Type de raccord
    Bouchon antipoussière
  • Type
    Raccord à action rapide
  • Pression de service
    250 psi
  • Taille
    1 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Matériel
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif