Motion
BR-DP150

Kuriyama
BR-DP150

BR-DP150 1 1/2 po. Bouchon antipoussière DP en laiton
N° D’ARTICLE MI00345611
N° MFRBR-DP150
Prix29.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
BR-DP150

BR-DP150 1 1/2 po. Bouchon antipoussière DP en laiton
N° D’ARTICLE MI00345611
N° MFRBR-DP150
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
Prix29.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON DE POUSSIÈRE BR-DP150 BRZ CAMLOCK
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Spécifications

  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en laiton
  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la poignée
    Laiton forgé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034620
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • CUP_NON
    822353034620
  • Type
    Raccord à action rapide
  • Pression de service
    250 psi
  • Taille
    1 1/2 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Matériel
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif