AL-DP100

Kuriyama
AL-DP100

Bouchons - 1 po de taille de raccord, corps en aluminium, pièce DP, bouchon pare-poussière
N° D’ARTICLE MI00345816
N° MFRAL-DP100
Prix7.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
AL-DP100

Bouchons - 1 po de taille de raccord, corps en aluminium, pièce DP, bouchon pare-poussière
N° D’ARTICLE MI00345816
N° MFRAL-DP100
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
Votre prix7.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON ANTIPOUSSIÈRE À VERROU À CAME EN ALUMINIUM AL-DP100
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Bouchon antipoussière
  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Taille du raccord
    1 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033098
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en aluminium
  • Taille
    1 po
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353033098
  • Poids
    0.10 lb
  • Matériau de la poignée
    Laiton forgé
  • Pression de service
    250 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie DP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif