Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Specs A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les dimensions 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs L'alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l'utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
Spécifications
- MatérielLaiton
- Matériau du corpsLaiton
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Taille3 po
- Numéro CUP du fabricant822353034569
- CUP_NON822353034569
- TypeRaccord à action rapide en laiton
- Poids6.5 lb
- Pression de service150 psi
- Types de produitsBouchons antipoussière CC en laiton