Description du fabricant
CAPUCHON DE POUSSIÈRE BR-DC400 BRZ CAMLOCK
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Specs A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les dimensions 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs L'alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l'utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité