Motion
AL-DC075

Kuriyama
AL-DC075

AL-DC075 3/4 po. Capuchon antipoussière CC en aluminium
N° D’ARTICLE MI00346227
N° MFRAL-DC075
Prix15.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
AL-DC075

AL-DC075 3/4 po. Capuchon antipoussière CC en aluminium
N° D’ARTICLE MI00346227
N° MFRAL-DC075
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
Prix15.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE À VERROU À CAME EN ALUMINIUM DE AL-DC-075 3/4 PO
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po 5 po et 8 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les coupleurs femelles de 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés dans la norme Mil Specs Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec des poignées de verrouillage de 4 po, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance élevée à la traction, léger et rigide Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf les tiges de tuyau de 1/2 po spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex Raccords en aluminium fournis avec des poignées en laiton qui réduisent l’usure des pièces de raccordement

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Taille
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032985
  • CUP_NON
    822353032985
  • Type
    Raccord à action rapide
  • Poids
    0.05 lb
  • Pression de service
    250 psi
  • Types de produits
    Capuchons antipoussière CC en aluminium

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif