Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Forme d’ajustementDroit
- Taille du raccord2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 12 po
- Type de fin 2Capuchon antipoussière
- Extrémité 2 Taille2 po
- Poids1.00 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Longueur totale3-1/16 po
- Diamètre total3-1/8 po
- Type de piècePièce CC
- Type de coupleurCapuchon antipoussière de type H
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.