Aperçu
Description du fabricant
AH400 CAPUCHON EN ALUMINIUM
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Forme d’ajustementDroit
- Taille du raccord4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 14 po
- Type de fin 2Capuchon antipoussière
- Extrémité 2 Taille4 po
- Poids2.18 lb
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre total5-7/16 po
- Type de piècePièce CC
- Type de coupleurCapuchon antipoussière de type H
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité