Aperçu
Description du fabricant
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE À VERROU À CAME EN ALUMINIUM DE AL-DC-400 4 PO
- Toutes les tailles sauf 1/2 po 5 po et 8 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les coupleurs femelles de 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés dans la norme Mil Specs Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec des poignées de verrouillage de 4 po, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance élevée à la traction, léger et rigide Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf les tiges de tuyau de 1/2 po spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex Raccords en aluminium fournis avec des poignées en laiton qui réduisent l’usure des pièces de raccordement
Spécifications
- MatérielAluminium
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de finCoupleur femelle
- Taille4 po
- Numéro CUP du fabricant822353033050
- CUP_NON822353033050
- TypeRaccord à action rapide
- Pression de service150 psi
- Types de produitsCapuchons antipoussière CC en aluminium
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité