Motion
PPH300
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x capuchon pare-poussière 3 po, droit
N° D’ARTICLE MI00346428
N° MFRPPH300
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x capuchon pare-poussière 3 po, droit
N° D’ARTICLE MI00346428
N° MFRPPH300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POUSSIÈRE EN POLY PPH 300

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Taille du raccord
    3 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Type de fin 2
    Capuchon antipoussière
  • Extrémité 2 Taille
    3 po
  • Poids
    1.14 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Type de pièce
    Pièce CC
  • Type de coupleur
    Capuchon antipoussière de type H
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif