Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Forme d’ajustementDroit
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Type de fin 2Capuchon antipoussière
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de coupleurCapuchon antipoussière de type H
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.