MAH10
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 1-1/16 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI00347094
N° MFRMAH10
Prix1.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 1-1/16 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI00347094
N° MFRMAH10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MINI-PINCE MAH 10 ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE

Spécifications

  • Type de pince
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre de la bande
    1-1/16 po
  • Diamètre minimum
    9/16 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diamètre maximal
    1-1/16 po
  • Largeur
    5/16 po
  • Quantité du colis
    200
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif